間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
National

充電ドリルドライバー

注文コード:02157041 注文コード:02157041
 
●特長: 
緊急3分充電対応 瞬速15分充電。
ピストル型にもなります。  

●注意: 
※サッシ取付け用のネジ締めには使用できません。  

●付属品: 
充電器(EZ0220)
電池パックDタイプ(EZ9021)
ドライバービット#1(+)45mm(EZ9806)
ドライバービット#2(+)45mm(EZ9805)
ドライバービット#2(+)75mm(EZ981)  

●仕様: 
正逆回転切替付
手締め機能付
別売チャック(EZ995)を装着すれば、Φ1〜6.5mmの市販のビットが使えます  

●電圧(V): 
2.4  
●ねじ締め能力: 
木ネジ・ラワン(Φ3.1×13mm)約300本
木ネジ・ラワン(Φ3.5×20mm)約100本
小ネジ・鉄(M5×8mm)約650本  

●回転数(min-1[r.p.m]): 
高速400 低速200
2段変速  

●穴あけ能力: 
金工・鉄(Φ2×1mm)約50穴
金工・アルミ(Φ2×2.5mm)約70穴  

●チャック: 
差し込むだけのワンタッチチャック(段付までの寸法 11.5mm)  
●質量(g): 
400(電池パック装着時)  
●タイプ: 
充電器付  
●クラッチ作動トルク: 
多段階(約0.4~2.0N・m)  
●最大締付トルク(N・m[kgf・cm]): 
高速1.5[15] 低速2.4[24]  
●本体寸法(mm): 
ストレート型時:全長238×直径36
ピストル型時:全長180×全高127×全幅36
(電池パック装着時)  

●全長(mm): 
238  
●RED BOOKVol3ページ: 
460  
●総合カタログVol13ページ: 
101  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

02157041

EZ6220B ¥20,000
¥14,000 ¥13,300
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

03374436
電池パック

松下電工

EZ9021

1個

¥2,150

06162843
磁石付ドライバービット

松下電工

EZ981

1本

#2(+)75mm

¥330

07007061
専用Φ6.5mmチャック

松下電工

EZ995

1個

¥2,300

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

平ワッシャー(ステンレス)

ノーブランド

商品点数:12

¥600

耐水ペーパー

BOSS

商品点数:10

¥130

丸駒ダイス メートル並目ねじ用

ミエラセン

商品点数:20

¥921〜

六角ナット1種(ステンレス)

ノーブランド

商品点数:11

¥600

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧