間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
松下電工

電池パック

注文コード:03374436
 
●特長: 
標準タイプ  

●適合: 
充電ドリルドライバー(EZ6220)
充電シーリングガン(EZ3651/3650)  

●その他: 
充電器は、付属しておりません  
●タイプ: 
Dタイプ(1.2Ah)  
●バッテリー容量(Ah): 
1.2  
●バッテリー電圧(V): 
2.4  
●質量(g): 
130  
●RED BOOKVol3ページ: 
460  
●総合カタログVol13ページ: 
101  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

03374436

EZ9021 ¥3,300
¥2,150
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

02157041
充電ドリルドライバー

National

EZ6220B

1台

¥14,000

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

磁石付ドライバービット

松下電工

商品点数:2

¥330〜

ケーブルタイ

MonotaRO

商品点数:19

¥76〜

電池パック

松下電工

商品点数:1

¥2,600

ポリエチレン袋0.08mm

ノーブランド

商品点数:10

¥89〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧