間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > インク・トナー > トナーカートリッジ・感光体 > リコー対応 > レーザープリンター用 > 汎用品

1 件中 1 - 1 件
ノーブランド

トナーカートリッジ リコー EP500タイプ / カシオ CP-DTC8タイプ / ゼロックス X574タイプ / 富士通 LB307Aタイプ

注文コード:05848482
 
●特長: 
レーザープリンタ用
カシオCP-DTC8タイプ(汎用) XEROX X574タイプ(汎用) 富士通LB307A(汎用)としてお使いいただけます。  

●適合: 
リコー:NX500/NX510
カシオ:CP-3800/CP-3800GT
ゼロックス:LaserWind3210
富士通:OALBP422、XL5700/XL5800/XL5810  

●印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時): 
10000  
●種別: 
汎用品  
●色: 
ブラック  
●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
05848482 EPカートリッジ タイプ500(汎用) オープン
¥39,733
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。