間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 物流・保管用品 > ハシゴ・脚立 > 作業台・踏台・足場台 > アルインコ > 踏台

自動車・トラック整備の通販モノタロウ > 荷役・運搬 > 梯子・脚立 > 踏み台

2 件中 1 - 2 件
アルインコ

踏台 オリビアmini

注文コード:06421204 注文コード:06421213
 
●特長: 
シンプルでも作りは本格的。
超軽量アルミの使用で女性でも簡単に持ち運びが可能。
踏ざんは、安定度の高いワイドタイプを採用。
ご家庭の床を傷つけない大型ラバーの専用脚端具を採用。
収納場所を選ばない、折りたたみ式のコンパクト設計。  

●仕様: 
アルマイト加工、折り畳み式、中空支柱構造  
●材質: 
アルミ  
●最大使用荷重(kgf[N]): 
100[1000]  
●天板寸法(mm): 
268×160  
●RED BOOKVol3ページ: 
745  
●RED BOOKVol4ページ: 
933  
●総合カタログVol13ページ: 
186  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
243  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
天板高さ(m)
質量(kg)
エスコ品番
設置寸法(幅W×奥行D)(m)
踏ざん間隔(mm)
使用角度(°)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06421204 CC-60A 0.57 1.7 EA903AF-60 0.42×0.44 282 ¥3,400
¥1,600
出荷目安:1日
返品不可
06421213 CC-80A 0.79 2.5 EA903AF-80 0.45×0.58 266 72 ¥5,000
¥2,200
出荷目安:1日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

軽量ラック 高さ1800mm ライトグリーン

MonotaRO

商品点数:12

¥10,693〜

軽量ラック 高さ1500mm ライトグリーン

MonotaRO

商品点数:12

¥10,200〜

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

はしご兼用脚立 PRS-SE

アルインコ

商品点数:6

¥3,200〜

♯3000ブルーシート

MonotaRO

商品点数:22

¥293〜

作業台 PXGV

アルインコ

商品点数:3

¥3,900〜

アルカリ乾電池

日立マクセル

商品点数:1

¥100

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

用途: 年末の会社の大掃除で、蛍光灯の拭き掃除に使いました。
軽くてしっかりしているので使い易い。安定度も抜群ですが、折りたたむ時にたたみにくい。
株式会社TAIYO 様(大阪府) [2006-02-03]