間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
2 件中 1 - 2 件
アルインコ

踏台 ワイドオリビアmini

注文コード:03370202,03370211
 
●特長: 
使いやすさと機能性を高めたアルインコの踏台シリーズ。
ご家族やオフィスなどのあらゆるシーンに活躍する頼もしい1台です。
CC型に比べ、踏ざん、天板が広くなって作業効率も大きくアップ。
開閉はワンタッチでOK!
収納場所を選ばない、折りたたみ式のコンパクト設計。  

●材質: 
アルミ  
●最大使用荷重(kgf[N]): 
100[1000]  
●天板寸法(mm): 
365×255  
●踏ざん間隔(mm): 
272  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

天板高さ(m)
質量(kg)
設置寸法(幅W×奥行D)(m)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

03370202

CWX-60A 0.56 2.4 0.44×0.58 ¥6,000
¥4,082
出荷目安:5日
別送品
返品不可
地域運賃

03370211

CWX-80A 0.78 3.3 0.47×0.74 ¥7,400
¥5,108
出荷目安:5日
別送品
返品不可
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥5,000
沖縄地方1個〜¥5,000
離島1個〜¥5,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧