工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
自動車整備・トラック用品
>
カー用品
>
インバーター
自動車・トラック整備の通販モノタロウ
>
カー用品
>
車内用品
>
車内電装品
>
インバーター
1 件中 1 - 1 件
アルインコ
ポータブルインバーター
●特長:
コンパクトボディーに充実装備!コンセント2口と50HZ・60HZの切り替え機能
抜群のコストパフォーマンス。
●用途:
各種携帯用充電器
液晶テレビ
テレビゲーム
ラジカセ
ビデオカメラ
デジタルカメラ
ノートパソコン
ワープロ
電気蚊取り
照明機器
※機種により一部使用できない機種があります。
6型テレビ
●付属品:
15Aヒューズ 1個
●出力周波数(Hz):
50HZ/60HZ(切り替えスイッチ付)
●質量(g):
540
●使用温度範囲:
0℃〜40℃
●最大出力(W):
150
●出力電圧(V):
AC100
●入力電圧(V):
DC12(11〜15)
●外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm):
89×47×133
●出力波形:
短波形
●変換効率(%):
約90
●連続出力電力(W):
130
●回路方式:
PWM制御方式
●RED BOOKVol3ページ:
764
●総合カタログVol13ページ:
191
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
RC015
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06316457
RC015
¥15,800
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
代替相当品
06316457
RC015
→
09540851
CD-150
Meltec
ファミリーインバーター
1個
¥3,550
メーカーに違いが有ります。
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ポータブルインバーター
アルインコ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF