工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
制御機器
>
電子カウンタ
>
ライン精機
>
電子カウンタ
1 件中 1 - 1 件
ライン精機
電子トータルカウンタ
●特長:
ゼロサプレス式の見易い大型表示(14.22×8.13mm)です。
センサ用電源を内蔵しています。
入力は、有接点、無接点両用です。
●質量(g):
510
●寸法:
DIN規格72×72×107.5
●電源:
AC100/110V・AC200/220V切換式±10% 50/60HZ
●使用温度範囲:
0〜+40℃ 但し氷結しないこと
●耐電圧:
AC1500V1分間
●接続方式:
M3ネジ端子
●リセット方式:
押ボタンリセット(パネルリセット)外部リセット100ms以上
●最高計数速度:
無接点入力1000HZ 有接点入力20HZ
●センサ用電源:
DC12V 30mV
●使用湿度範囲:
45〜85%RH
●表示桁数:
4桁
●メモリー:
有り
●絶縁抵抗(MΩ):
20以上(DC500Vメガー)
●消費電力(VA):
2.5
●入力インピーダンス:
5kΩ
●計数入力:
無接点入力:0〜1V H:+4.5〜27V 有接点入力 リレー、マイクロスイッチ等の接点入力
●計数方式:
加算
●パルス幅:
無接点入力0.5ms 有接点入力25ms(メーク比1:1)
●メモリ時間:
E2PROM(1回当たり記憶時間:10年間、記憶回数1万回)
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
MD-040M
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06126513
MD-040M
¥27,900
¥27,900
¥26,505
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
電子トータルカウンタ
ライン精機
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF