間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 制御機器 > 電子カウンタ > ライン精機 > 電子カウンタ

1 件中 1 - 1 件
ライン精機

電子プリセットカウンタ

注文コード:06126522 注文コード:06126522
 
●特長: 
ゼロサプレス式の見易い大型表示(14.22×8.13mm)です。
センサ用電源を内蔵しています。
入力、出力共、有接点、無接点両用です。
動作方式が裏面端子により選択できます。
動作中の設定変更が可能です。  

●質量(g): 
560  
●寸法: 
DIN規格72×72×107.5  
●出力: 
<リレー出力>1C接点AC230V/2.5A(抵抗負荷)
<オープンコレクタ出力>DC30V/100mA/MAX  

●電源: 
AC100/110V・AC200/220V切換式±10% 50/60HZ  
●使用温度範囲: 
0〜+40℃ 但し氷結しないこと  
●耐電圧: 
AC1500V1分間  
●表示: 
出力動作中点灯  
●接続方式: 
M3ネジ端子  
●最高計数速度: 
無接点入力1000HZ 有接点入力20HZ  
●センサ用電源: 
DC12V 30mA  
●使用湿度範囲: 
45〜85%RH  
●表示桁数: 
4桁  
●メモリー: 
有り  
●絶縁抵抗(MΩ): 
20以上(DC500Vメガー)  
●消費電力(VA): 
4  
●入力インピーダンス: 
5kΩ  
●リセット: 
外部リセット 100ms以上 自動リセット 瞬時リセット型(出力リレー0.2s又は1s後リセット)  
●設定段数: 
1  
●設定桁数: 
1  
●設定範囲: 
1〜9999  
●計数入力: 
無接点入力:0〜1V H:+4.5〜27V 有接点入力 リレー、マイクロスイッチ等の接点入力  
●計数方式: 
加算  
●パルス幅: 
無接点入力0.5ms 有接点入力25ms(メーク比1:1)  
●メモリ時間: 
E2PROM(1回当たり記憶時間:10年間、記憶回数1万回)  
●出力時間: 
瞬時リセット型動作0.2s、又は1s、オーバーラン型動作、自己保持  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06126522 MD-144M ¥39,800
¥39,800
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。