間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
もりや産業

接着荷札 天地無用

注文コード:06126321
 
●特長: 
大切な商品の取り扱い方法を、色や絵でわかりやすく運び手に伝えるアピールラベルです。  

●幅(mm): 
58  
●高さ(mm): 
115  
●種別: 
接着  
●質量(g): 
18  
●タイプ: 
天地無用  
●RED BOOKVol3ページ: 
795  
●総合カタログVol13ページ: 
216  
●内容量: 
1袋(2枚×10シート入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

06126321

PSU-261 ¥120
¥65 ¥62
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

接着荷札 取り扱い注意

もりや産業

商品点数:1

¥65

OPPテープ

MonotaRO

商品点数:1

¥85

接着荷札 われもの注意

もりや産業

商品点数:1

¥65

白メリヤスウエス(中古生地)

MonotaRO

商品点数:3

¥480〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧