間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
2 件中 1 - 2 件
東和コーポレーション

トーワのゴム張り

注文コード:06149263 注文コード:06149263 注文コード:06149272 注文コード:06149272
 
●特長: 
天然ゴム張り手袋
引き裂きに強く、しなやかで、塩化ビニール製に比べて、低温でも柔らかさを保ちます。
天然ゴムシートを張った手袋で、使い良さにスベリ止めと耐久性をプラスしています。
イヤな臭いを抑える防臭加工を施しています。  

●全長(cm): 
24.0  
●中指長(cm): 
8.0  
●手のひらまわり(cm): 
23.0  
●材質(手袋): 
ナイロン  
●材質(すべり止め): 
天然ゴム  
●RED BOOKVol3ページ: 
537  
●内容量: 
1双  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

色(すべり止め)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

06149263

No.371 オレンジ ¥430
¥331 ¥314
特価
出荷目安:1日

06149272

No.372 グリーン ¥430
¥331 ¥314
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

綿特日本一軍手600g(キナリ)

MonotaRO

商品点数:3

¥30〜

No.310グリップ(ソフトタイプ)

ショーワ

商品点数:6

¥239

ニュービニローブ

ショーワ

商品点数:4

¥240

ビニールテープ

MonotaRO

商品点数:21

¥75〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧