間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
4 件中 1 - 4 件
好川産業

ポリシート W

注文コード:03362073,03362082,03362091,03362107
 
●加工: 
2ツ折  
●厚さ(mm): 
0.02  
●長さ(m): 
100  
●色: 
透明  
●RED BOOKVol3ページ: 
345  
●総合カタログVol13ページ: 
066  
●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

幅(mm)
仕上幅(mm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

03362073

P-1800 1800 900 オープン
¥2,320
出荷目安:1日
別送品

03362082

P-2000 2000 1000 オープン
¥2,510
出荷目安:1日
別送品

03362091

P-2500 2500 1250 オープン
¥3,050
出荷目安:1日
別送品

03362107

P-3600 3600 1800 オープン
¥4,280
出荷目安:1日
別送品
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

スーパーカット養生用テープ 680

リンレイテープ

商品点数:2

¥228〜

YK布ビニマスカー

好川産業

商品点数:4

¥8,846〜

天然ゴム手袋

MonotaRO

商品点数:3

ブルーシートロール#2200

MonotaRO

商品点数:2

¥3,667〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧