間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ

現場を支えるネットストア MonotaRO お問い合わせ 個人向けストア IHC.MonotaRO 切削工具専門サイト 刃MonotaRO ベアリング専門サイト ベアリングタロウ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
4 件中 1 - 4 件
好川産業

YKシート W

注文コード:03386302,03386311,03386327,03386336
MonotaRO
FKシート

¥7,400
 
●仕様: 
コロナ処理  
●厚さ(mm): 
0.01  
●長さ(m): 
100  
●加工: 
2ッ折  
●色: 
半透明(乳白色)  
●RED BOOKVol3ページ: 
345  
●総合カタログVol12ページ: 
55  
●総合カタログVol13ページ: 
066  
●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

幅(mm)
仕上幅(mm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

03386302

- 1800 900 オープン
¥1,460
出荷目安:1日
別送品

03386311

- 2000 1000 オープン
¥1,540
出荷目安:1日
別送品

03386327

- 2600 1300 オープン
¥1,830
出荷目安:1日
別送品

03386336

- 3600 1800 オープン
¥2,320
出荷目安:1日
別送品
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

布テープ

MonotaRO

商品点数:1

¥128

徳用万能刷毛

コーワ

商品点数:3

¥82〜

フィニッシングシート

コバックス(KOVAX)

商品点数:11

¥4,715〜

ケーブルタイ

MonotaRO

商品点数:7

¥100〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

用途: 自動車塗装 通常塗装養生部以外の露出部保護
使い易く、価格も安く大変助かっております。
有限会社山本自動車 様(岩手県) [2007-02-10]



キャンペーン一覧