間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
鈴木油脂工業(SYK)

アロエローヤル

注文コード:03334721
 
●特長: 
中性で、かつ、手荒れ防止剤配合のため手が荒れない。
さらっとした感じが手に残ります。
重金属類及びリン化合物、LAS、アルカリ剤等は含んでおりませんので廃水処理が簡単です。
スクラブを使っているので、配水管の詰まりもありません。
水をつけずにこすり合わせた後、水で十分に洗い流してください。
アロエエキスの香り
手に付いたガンコな油汚れやにおいを素早く落とします。
  

●用途: 
業務用手洗い洗剤  

●注意: 
水を加えたり、他の洗剤と混ぜて使用しないでください。
直射日光の当たらない所に保管してください。
必ず水に付けずに洗剤をよくすり込んでください。  

●付属品: 
ポンプ  
●成分: 
界面活性剤:高級アルコール、ポリアルキレングリコール系
手荒れ防止剤:アロエエキス、ビタミンE
その他:スクラブ、増粘剤、着香料、着色料、精製水  

●種別: 
ポンプ付ボトル  
●形状: 
クリーム状  
●液性: 
中性  
●エスコ品番: 
EA922C-2  
●pH: 
6.0〜8.0(20℃)  
●保存温度範囲(℃): 
0〜40  
●RED BOOKVol3ページ: 
610  
●総合カタログVol13ページ: 
156  
●内容量: 
1本(2.5kg)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

03334721

S-2000 ¥5,500
¥3,726
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

03334737
アロエローヤル(詰替用)

鈴木油脂工業(SYK)

S-2010

1袋(2.5kg)

¥2,920

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ユーゲル

ユーゲル化学工業

商品点数:4

¥665

ストレートドリル

MonotaRO

商品点数:11

¥696〜

ビニールテープ

MonotaRO

商品点数:21

¥75〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: グリスのような濃い油でも、きれいに落ちる。
油汚れをしっかり落とし、肌に優しく女性従業員にも好評。
[2007-12-08]

用途: 工場作業後の手洗いに使用。
ポンプから1回に出る量が多い。ポンプが詰まり出にくくなる。詰まり口が狭まり時として勢い良く出すぎる。同じ品質なら安くして欲しい。
[2006-08-01]



キャンペーン一覧