間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 呉工業(クレ) > グリーススプレー

1 件中 1 - 1 件
呉工業(クレ)

モリブデングリース

注文コード:03333145 注文コード:03333145
 
●特長: 
耐熱/耐水性/耐酸性を有します。
高温域や極圧および耐薬品性にも優れます。
潤滑効果が長時間持続します。
耐熱温度は400℃(非連続)です。  

●用途: 
チェーン、ケーブル、コンベア、ガイドレール、ベアリング、ギヤ、極圧部分、粉砕器、射出成型機、密封軸受、建設機械、圧延機、長時間給油できない箇所のグリースアップ、高温度域での潤滑。  

●成分: 
リチウムセッケン、二硫化モリブデン、微粒子グラファイト、鉱物油、炭化水素系溶剤  
●容器: 
スプレー缶  
●使用温度範囲(℃): 
-20〜180  
●法規制: 
第2石油類、危険等級V  
●危険等級: 
危険等級V  
●危険物の種別: 
第四類  
●危険物の品名: 
第二石油類  
●危険物の含有量: 
215ml  
●RED BOOKVol3ページ: 
350  
●RED BOOKVol4ページ: 
392  
●総合カタログVol13ページ: 
76  
●内容量: 
1本(430mL)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
03333145 No.1416 ¥1,200
¥698 ¥663
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ウレアグリース

呉工業(クレ)

商品点数:1

¥680

布テープ

MonotaRO

商品点数:2

¥145〜

シリコンルブスプレー

呉工業(クレ)

商品点数:1

¥315

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。