間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > スプレー・オイル・グリス > クリーナー/除去剤 > クレ(呉工業)

1 件中 1 - 1 件
呉工業(クレ)

クリーナーキャブ

注文コード:05489522
 
●特長: 
キャブレター内部をクリーンアップして、本来のエンジン性能を引き出します。
電子燃料噴射装置の車はガソリンタンクに注入する事で噴射装置内部を洗浄します。
キャブレターの外部やリンケージ、金属パーツ類の洗浄にも使用できます  

●用途: 
キャブレター内部各パーツ洗浄、およびキャブレター外側のリンケージ部の洗浄、電子燃料噴射装置の車には、ガソリンタンクに注入します。  

●成分: 
メチルエチルケトン、トルエン、イソプロピルアルコール、キシレン、シクロヘキサン、メタノール、グリコールエーテル、炭酸ガス  
●種別: 
キャブレータークリーナー  
●法規制: 
第1石油類 危険等級U  
●危険等級: 
危険等級U  
●危険物の種別: 
第四類  
●危険物の品名: 
第一石油類  
●危険物の含有量: 
399ml  
●RED BOOKVol3ページ: 
354  
●RED BOOKVol4ページ: 
384  
●内容量: 
1本(420mL)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
05489522 No.1014 ¥1,200
¥750
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

綿特日本一軍手600g(キナリ)

MonotaRO

商品点数:3

¥30〜

ビニールテープ

MonotaRO

商品点数:21

¥75〜

AZパーツクリーナー ブラック

エーゼット

商品点数:1

¥318

ブレーキ&パーツクリーナー2000

MonotaRO

商品点数:1

¥270

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。