間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
呉工業(クレ)

クレ3-36

注文コード:05758541 注文コード:05758541

¥398
 
●特長: 
強力な浸透力と清浄力とで金属表面に付着した頑固な錆・汚れ・カーボン・油などを浮き上がらせます。
金属に対して強い親和性を持ち、表面全体にむらなく被膜を形成し、水や酸素による金属腐食をシャットアウトします。  

●用途: 
航空機、船舶、自動車、工作機械等の日常保守管理。鋳物製品等の保全。  

●成分: 
鉱物油、脂肪酸エステール、石油スルフォネート、炭化水素系溶剤  
●色: 
無色  
●使用温度範囲(℃): 
-5〜50  
●容器: 
スプレー缶  
●法規制: 
第3石油類、危険等級V  
●危険等級: 
危険等級V  
●危険物の種別: 
第四類  
●危険物の品名: 
第三石油類  
●危険物の含有量: 
258ml  
●RED BOOKVol3ページ: 
347  
●総合カタログVol13ページ: 
075  
●内容量: 
1本(430mL)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

05758541

No.1031 ¥1,500
¥913
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ユーゲル

ユーゲル化学工業

商品点数:4

¥665

クレ5-56

呉工業(クレ)

商品点数:3

¥328〜

シリコンルブスプレー

呉工業(クレ)

商品点数:1

¥315

クレ2-26

呉工業(クレ)

商品点数:1

¥1,120

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 錆びを止めたい場所に
値段が安くて気に入っています。
[2008-09-03]



キャンペーン一覧