間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ

現場を支えるネットストア MonotaRO お問い合わせ 個人向けストア IHC.MonotaRO 切削工具専門サイト 刃MonotaRO ベアリング専門サイト ベアリングタロウ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
呉工業(クレ)

シリコンルブスプレー

注文コード:05620501 注文コード:05620501

¥208
 
●特長: 
シリコン被膜により金属、プラスチック、ゴム、木、紙などの滑走をよくします。
耐熱性に優れ離型、ツヤ出し、静電気防止、防水にも効果を発揮。
無溶剤タイプのため、さまざまな素材に使用できます。  

●用途: 
電動工具、農機具、縫製機械、断裁機、自動車、自転車、オートバイ、キャスター、敷居、木製家具、建具、工具、静電気防止、防水や金型の離型。  

●成分: 
ジメチルシリコーンオイル  
●色: 
無色  
●使用温度範囲(℃): 
-20〜200  
●法規制: 
可燃性液体類  
●RED BOOKVol3ページ: 
352  
●総合カタログVol13ページ: 
079  
●内容量: 
1缶(420mL)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

05620501

No.1420 ¥500
¥315 ¥299
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

マスキングテープ

MonotaRO

商品点数:6

¥249〜

モリブデングリース

呉工業(クレ)

商品点数:1

¥698

ユーゲル

ユーゲル化学工業

商品点数:4

¥665〜

ケーブルタイ

MonotaRO

商品点数:19

¥76〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

用途: 機械の潤滑
消耗品は安い物に限るが安かろう悪かろうでは使い物にならない。この商品なら何の問題もなく使える。
有限会社安藤家具店 様(栃木県) [2007-05-11]

用途: 金型の離型剤として使用しています。毎月10本〜15本位は仕様します。
価格的にも安価だし、消耗品なので極力コストをかけずに使用できます。
有限会社コダカ 様(埼玉県) [2006-04-25]

用途: 接着剤の容器に塗布しておくと、使用後に接着剤が硬化しても剥離してくれて後片付けが楽になる。
他社商品に比べ安価で効剥離効果が変らない。
株式会社東洋 様(岐阜県) [2005-12-21]



キャンペーン一覧