間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 静電気対策・クリーンルーム用品 > 電機・電子用テープ > 導電性布テープ

3 件中 1 - 3 件
寺岡製作所

シールド粘着テープ (導電性布粘着テープ)

注文コード:06393712,06393721,06393737 注文コード:06393712,06393721,06393737
 
●特長: 
シールド効果に優れています。
柔軟性に富んでおり、凹凸に良くなじみます。
機械的強度に優れています。
折り曲げに強く、JIS P8115折損試験(張力9.8N)にて1万回以上折損がありません。
厚さ方向にも導通がとれます。
軽量で作業性に優れています。
電磁波のシールド、静電気除去に手軽に対策出来る高性能テープです。  

●用途: 
ケーブル、コネクターなどのシールド
シールドルームでの補助材
電磁波障害、電波障害対策
静電気除去、アース取り  

●テープ長さ(m): 
20  
●テープ厚さ(mm): 
0.125  
●種別: 
電子機器用  
●粘着剤: 
アクリル系  
●被覆金属: 
銅  
●繊維材/折り方: 
ナイロン/リップストップ  
●電気抵抗(Ω/cm2 ): 
0.005  
●粘着力(N/25mm[gf]): 
7.35[750]  
●引張強度(N/25mm[kgf]): 
220.6[22.5]  
●粘着力(N/10mm:参考値): 
2.94  
●内容量: 
1巻  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
テープ幅(mm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06393712 No.1821 15 オープン
¥4,800
出荷目安:14日
06393721 No.1821 20 オープン
¥5,760
出荷目安:14日
06393737 No.1821 25 オープン
¥8,000
出荷目安:14日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。