工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
静電気対策・クリーンルーム用品
>
電機・電子用テープ
>
導電性布テープ
3 件中 1 - 3 件
寺岡製作所
シールド粘着テープ (導電性布粘着テープ)
●特長:
シールド効果に優れています。
柔軟性に富んでおり、凹凸に良くなじみます。
機械的強度に優れています。
折り曲げに強く、JIS P8115折損試験(張力9.8N)にて1万回以上折損がありません。
厚さ方向にも導通がとれます。
軽量で作業性に優れています。
電磁波のシールド、静電気除去に手軽に対策出来る高性能テープです。
●用途:
ケーブル、コネクターなどのシールド
シールドルームでの補助材
電磁波障害、電波障害対策
静電気除去、アース取り
●テープ長さ(m):
20
●テープ厚さ(mm):
0.185
●種別:
電子機器用
●粘着剤:
アクリル系
●被覆金属:
ニッケル/銅
●繊維材/折り方:
ポリエステル/リップストップ
●電気抵抗(Ω/cm
2
):
0.02
●粘着力(N/25mm[gf]):
11.03[1125]
●引張強度(N/25mm[kgf]):
269.7[27.5]
●粘着力(N/10mm:参考値):
4.41
●RED BOOKVol3ページ:
499
●RED BOOKVol4ページ:
600
●内容量:
1巻
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
No.1823
テープ幅(mm)
選択解除
15
20
25
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06393746
No.1823
15
オープン
¥4,680
06393755
No.1823
20
オープン
¥6,240
06393764
No.1823
25
オープン
¥7,800
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
シールド粘着テープ (導電性布粘着テープ)
寺岡製作所
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF