工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
清掃用品・洗剤
>
除去剤
>
錆取り剤
1 件中 1 - 1 件
ターゲット
超強力サビ取りセット
●特長:
超強力でサビ取り作業に必要な液剤と小道具、サビ止め液などをケースに入れたセットです。
サビた部分を液中につけるか、サビ部分に塗布すると数秒から数十分でサビを除去することができます。
サビを化学反応で溶解して除去するため、塗装や素材などを傷めません。
水溶性なので水や温水で希釈できます。
●用途:
自動車の部品、ホイールなど
バイクのホイール、タンク内側など
自転車のフレーム、ホイールなど
工具、道具、刃物、電気部品など
鉄骨、鉄板、建造物、機械など
●注意:
異なる金属同士を液中に長時間浸けるとイオン交換によりメッキのような作用が起こり、金属表面に異なる金属成分の皮膜が形成され、表面の色が変わることもあります。また、一度使用した液に前回とは異なる金属を漬けた場合にも同一の作用が起こります。
サビが取れた後も液に長時間つけたままにしておくと素材表面に影響を与える場合もあります。
材質や表面処理方法により予期できない異状が起こる場合もありますので、必ず異状が起きても問題のない部分で試してから使用し、万一異状が起きた場合は使用を中止してください。
スプレー容器で使用する際は液の霧が目に入ったり、吸引すると炎症を起こすなどの症状が起こることがありますので、ご注意下さい。
使用前に必ず各製品の説明分および注意書きを読み、正しくお使い下さい。
●液性:
ラストオフ:酸性(PH2)
ラストクリーナー:(PH3〜5)
●セット内容:
ラストオフスーパー400mL×1本(サビ除去液)
ラストクリーナー150mL×1本(サビ除去洗剤)
サビ止めオイル15mL×1本(可動部のサビ止め用)
ラストクリアーコート15mL×1本(塗装部のサビ止め用)
豚毛の小ブラシ
洗浄用のスポンジ
液を含ませるティッシュペーパー
小物を浸けるポリ容器
●主成分:
ラストオフ:無機オルトリン酸、キレート剤、精製水、他
ラストクリーナー:無機オルトリン酸、キレート剤、洗剤、精製水、他
●RED BOOKVol3ページ:
608
●内容量:
1セット
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
メーカー
品番
選択解除
-
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
03334475
-
¥4,300
¥3,804
¥3,614
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています
ビニールテープ
MonotaRO
商品点数:21
¥75〜
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
超強力サビ取りセット
ターゲット
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)