間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
4 件中 1 - 4 件
テラモト

グランドコーナー430丸32

注文コード:03345334 注文コード:03345361 注文コード:03345343 注文コード:03345352 注文コード:03345352
 
●特長: 
周りの景観に合わせた色を選べる、シンプルな丸型屑入です。
脚は樹脂製なのでサビず、タイルなどの床面を傷めません。  

●質量(kg): 
約3.9  
●容量(L): 
65  
●上径×下径×高さH(mm): 
433×343×630  
●プレート寸法(mm): 
(幅×高さ)270×110  
●脚高(mm): 
30  
●材質(網): 
エキスパンドメタル(1.6×16×32)に粉体塗装仕上  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番


エスコ品番
材質
RED
BOOK3
ページ

Vol13
ページ

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

03345334

DS-196-443-1 網:エキスパンドメタル(1.6×16×32)、粉体塗装仕上 ¥6,700
¥5,360
出荷目安:1日
別送品

03345343

DS-196-443-5 網:エキスパンドメタル(1.6×16×32)、粉体塗装仕上 ¥6,700
¥5,360
出荷目安:5日

03345352

DS-196-443-6 EA928VA-1 網:エキスパンドメタル(1.6×16×32)、粉体塗装仕上 628 164 ¥6,700
¥4,680
出荷目安:1日
別送品
代引不可

03345361

DS-196-443-7 網/ エキスパンドメタル (1.6×16×32)、粉体塗装仕上 ¥6,700
¥5,360
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧