間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ

現場を支えるネットストア MonotaRO お問い合わせ 個人向けストア IHC.MonotaRO 切削工具専門サイト 刃MonotaRO ベアリング専門サイト ベアリングタロウ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
興研

ハイラック マスク 310

注文コード:03338246 注文コード:03338246 注文コード:03338246
 
●特長: 
一般粉じん作業用。
高吸湿性接顔クッション。
フィット性、装着感に優れる立体形状接顔クッションを採用したスタンダードタイプです。フィルターを100%有効活用できるだけでなく、着用時の変形を抑え、顔面の細かな動きにもしっかり追随し、密着性・装着感が大幅に向上しています。
粉じん捕集効率の高い三層構造のフィルターの採用やしめひもの長さ調節が可能なバンドグリップなど、接顔クッション効果と合わせて高いトータル性能を持っています。
国家検定規格の「DS2」に合格  

●国家検定合格番号: 
TM241号  
●使用限度時間(h): 
13  
●規格: 
DS2  
●吸気抵抗(Pa): 
32±15(実測平均値:32)  
●粒子捕集効率(%): 
95.0以上(実測平均値97.14)  
●質量(g): 
7.3±2.5(平均7.3)  
●種別: 
防塵マスク(使い捨て式)  
●排気抵抗(Pa): 
32±15(実測平均値32)  
●内容量: 
1パック(10枚入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

03338246

310-04 ¥3,600

廃番

↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
代替相当品
03338246
310-04
08466272
350
興研
ハイラック マスク 350
1箱(10枚入) ¥2,400 後継品になります。

その他関連商品

防じんマスク

Moldex

商品点数:1

¥2,685

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

床革手袋

南村製作所

商品点数:1

¥235

スキルタッチ S(AC)

日本レヂボン

商品点数:9

¥2,980

OPPテープ

MonotaRO

商品点数:1

¥85

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 粉じん作業場やフォークリフト運転
310T-04(フック式)があるので、是非とも取扱いしてもらいたい
ヘルメットを着用して作業しているので、310-04では脱着に不便
[2007-11-08]

用途: 金属板の研磨・プレス等
ゴムひもが調節できるので、個人個人のサイズにあわせられるため、好評です。
株式会社渡辺製作所 様(東京都) [2007-06-21]

用途: 研磨、溶接時
フィット感が良い。値段が手頃、もっと安ければ安いほど良い。
株式会社松本工業製作所 様(愛知県) [2007-05-17]

用途: ブレーキドラム分解時、ドラム内及びライニングの清掃の際使用
型くずれせず、装着時のフイット感が良い。
装着ひも(ゴム)が頭・首に掛ける物と耳に掛ける物があると思うのですが耳掛けのほうが扱いやすいです。
羽幌自動車整備協業組合 様(北海道) [2006-09-11]



キャンペーン一覧