間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
興研

防毒マスク

注文コード:03338727 注文コード:03338727 注文コード:03338727 注文コード:03338727
 
●特長: 
低濃度のガス・溶剤を扱う作業向きのシングルタイプ。
ボンネット二重構造に、密着性の高いフリーポジションアンダーチン面体と、装着安定性に優れた頭ひもが加わり、高いトータル性能が得られます。
区分S1、S2(KGC-1型S有機ガス用のみ)のフィルターの取付が可能。(KGC-1型S、L使用の場合。但しオプションのフィルター押さえが必要です。)
立体ポリバンドタイプの頭ひも採用でフィット感がさらに向上、安全性抜群。
金属部品不使用で焼却可能。
しめひもの収縮性は約40%アップ。
付けはずしのしやすいフック式の留具。  

●特記: 
この商品は吸収缶が付属されていませんのでガスの種類に合った吸収缶をお買い求め下さい。  
●適合: 
(吸収缶) KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型、KGC-5型、KGC-8型  
●国家検定合格番号: 
第TN258号(面体)  
●種別: 
防毒マスク  
●質量(g): 
117(±10)  
●RED BOOKVol3ページ: 
560  
●総合カタログVol13ページ: 
135  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

03338727

R-5-05 ¥2,330
¥1,758
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

03338797
KGC-1シリーズ吸収缶

興研

KGC-1型M C

1個

¥310

03338806
KGC-1シリーズ吸収缶

興研

KGC-1型L C

1個

¥300

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

吸湿スポンジ卵型(興研)

興研

商品点数:1

¥556

フィルター押さえ1型用

興研

商品点数:1

¥108

作業服つなぎタイプ フード付

MonotaRO

商品点数:8

¥338

防じんマスク No.9913-DS1

スリーエム ヘルスケア(3M)

商品点数:2

¥500〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 接着剤塗布時に仕様
いままで他社製品を使っておりましたが装着感がとても軽くて良いと思います。さすが専門メーカーだけあり防臭性は非常に良いです。ただ他社も同じですが、このタイプのモイスチャーガードはないのでしょうか?OPTでなく、この点が改善できればさらに良いと思います。
[2008-03-12]
MonotaRO MonotaROからの回答:
ご意見頂きましてありがとうございます。
メーカーに確認しましたところ、残念ながらモイスチャーガードは適合するものがないとのことでした。

下記商品をお試しになられてはいかがでしょうか?
http://www.monotaro.com/g/00009800/

ご検討宜しくお願い致します。

満足度:
用途: 熱処理場において、有機溶剤を使用しての作業
口の周りがゴムなので、蒸れやすく汗ばんでしまう。内側だけでもタオル地にできないでしょうか?
株式会社東京製作所 様(東京都) [2007-10-11]



キャンペーン一覧