間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > マスク > 防じんマスク > 防じんマスク(使い捨て式) > 国家検定区分DS2対応(金属・溶接ヒュームなど)

1 件中 1 - 1 件
興研

ハイラック マスク 610

注文コード:05852691 注文コード:05852691 注文コード:05852691 注文コード:05852691
 
●特長: 
高性能フィルターが可能にした、再利用のバイプロミクロンフィルターを採用。
立体接顔クッションの採用により、トータル性能に優れた使い捨て式防じんマスクです。
接顔ハイラック・・・独特のカーブを持った曲面により、機密を保つ顔面との接触面積が大幅に広がり、密着性が向上しました。
国家検定規格の「DS2」に合格。  

●国家検定合格番号: 
第TM247号  
●使用限度時間(h): 
20  
●規格: 
DS2  
●吸気抵抗(Pa): 
35±15(実測平均値:35)  
●取付: 
お面式  
●ぬれ抵抗値(Pa): 
-(実測平均値:32)  
●粒子捕集効率(%): 
95.0以上(実測平均値:98.53)  
●質量(g): 
8.0±2.5(実測平均値:8.0)  
●排気抵抗(Pa): 
35±15(実測平均値:35)  
●死積: 
400cm3以下(実測平均値:137cm3)  
●吸気抵抗上昇値(Pa): 
-(実測平均値:108)  
●RED BOOKVol4ページ: 
694  
●内容量: 
1箱(10枚入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
05852691 610-02 ¥3,900
¥3,152 ¥2,994
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ハイラック マスク 310

興研

商品点数:1

No.310グリップ(ソフトタイプ)

ショーワ

商品点数:6

¥239

耐油ビニローブ

ショーワ

商品点数:6

¥278〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

用途: スギ花粉症対策として
市販のマスクより防塵機能、機密性が高く、それでいて息苦しさを感じない。
装着してもゴムの部分が締め付けるような感覚も無い。
使い終わったら、そのままゴミ箱に捨てられることも評価できます。
市販の防塵マスクの中には、ゴムとマスクがホチキスで留められている製品があり、破棄にも気を遣います。
[2008-04-21]