工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
物流・保管用品
>
運搬機器
>
台車
>
スチール製 ハンドル固定台車
3 件中 1 - 3 件
石川製作所
固定ハンドル台車(空気入タイヤ)
●積載荷重(kg):
240
●荷台寸法(mm):
900×600
●タイプ:
固定ハンドル
●使用車輪(Φmm):
170
●質量(kg):
26
●床面高さ(mm):
245
●材質(キャスター):
空気入りタイヤ
●押手高さ(mm):
890
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
302AR
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06313903
302AR
オープン
10287602
302AR
オープン
10287891
302AR
オープン
¥37,800
¥35,910
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
地域運賃
この商品は地域により配送費が発生します。
地域
個数
配送費
北海道地方
1個〜
¥5,000
沖縄地方
1個〜
¥6,000
離島
1個〜
¥6,000
※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
代替相当品
06313903
302AR
→
10287891
302AR
石川製作所
固定ハンドル台車(空気入タイヤ)
1台
¥37,800
製品は同じです。
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
固定ハンドル台車(空気入タイヤ)
石川製作所
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF