間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 物流・保管用品 > 運搬機器 > 台車 > スチール製 ハンドル固定台車

3 件中 1 - 3 件
石川製作所

両ハンドル台車

注文コード:03369877 注文コード:09387253 注文コード:09387314
 
●タイプ: 
両ハンドル  
●使用車輪: 
自在車・固定車各2個付  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(mm)
使用車輪(Φmm)
質量(kg)
押手高さ(mm)
床面高さ(mm)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
03369877 503 500 1200×750 200 53 885 295 オープン
¥35,110 ¥33,355
特価
出荷目安:1日
別送品
地域運賃
09387253 203 250 815×515 130 20.5 895 205 オープン
¥15,760 ¥14,972
特価
出荷目安:5日
別送品
返品不可
地域運賃
09387314 303 300 900×600 130 29 820 205 オープン
¥16,880 ¥16,036
特価
出荷目安:5日
別送品
返品不可
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥5,000
沖縄地方1個〜¥6,000
離島1個〜¥6,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
その他関連商品

09411717
ストッパー

石川製作所

500B

1

¥14,153

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。