工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
研磨材
>
切断砥石
>
富士製砥
>
つるぎ
1 件中 1 - 1 件
富士製砥
つるぎ (切断砥石標準品)
●特長:
幅広い材料に適合する最もスタンダードな製品です。
●用途:
一般鋼材(パイプ・アングル・丸棒・形鋼)
●種別:
補強入り切断砥石
●粒度:
46
●厚さ(mm):
3
●直径(Φmm):
225
●砥材:
アランダム
●穴径(Φmm):
25.4
●最高使用回転数(min
-1
[r.p.m]):
5370
●硬度:
R
●品種:
A36R BF
●最高使用周速度(m/s[m/min]):
72[4300]
●内容量:
1枚
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
-
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
03351031
-
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
つるぎ (切断砥石標準品)
富士製砥
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF