間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 研磨材 > 切断砥石 > 富士製砥 > くろべ

1 件中 1 - 1 件
富士製砥

くろべ (切断砥石両面補強高級品)

注文コード:03351257
 
●特長: 
耐久性が高く作業が楽になり、安全性が高い両面補強の高級品でありながら、価格は経済的です。  

●用途: 
薄鉄板、波トタン、丸棒、形鋼、パイプ、ステンレス、金属類全般
軽量気泡コンクリート(ALC板、シボレックス等)  

●種別: 
両面補強入り切断砥石  
●粒度: 
36  
●厚さ(mm): 
2.2  
●直径(Φmm): 
105  
●砥材: 
AWA  
●穴径(Φmm): 
15  
●最高使用回転数(min-1[r.p.m]): 
14400  
●硬度: 
R  
●最高使用周速度(m/s[m/min]): 
80[4800]  
●内容量: 
1枚  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
03351257 - ¥180
¥118 ¥112
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

徳用万能刷毛

コーワ

商品点数:3

¥78〜

オフセット砥石

MonotaRO

商品点数:4

防錆潤滑剤

MonotaRO

商品点数:1

¥255

スーパーカットRSC

日本レヂボン

商品点数:9

¥170〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: ステンレスの網(線形1.2mm)を切ってます
値段が安いのに、減りが少ない。好きです。
[2008-08-09]