間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 物流・保管用品 > 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ > 電気チェーンブロック > キトー > キトー-ED > 電気チェーンブロック セレクト本体

4 件中 1 - 4 件
キトー

キトーセレクト 2速形 (シリンダ形)

注文コード:06390867,06390876,06390885,06390894 注文コード:06390867,06390876,06390885,06390894
 
●特長: 
パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ
ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能
メカニカルブレーキ付
強力ロードチェーンを使用
軽量タイプで持ち運びに最適
過巻防止装置付
上限リミットスイッチ付
作業に合わせた最適速度に調整可能。微速付なので型合わせ、組立てなどの精密作業に威力を発揮します。  

●揚程(m): 
1.8  
●電源: 
単相AC100V 50/60Hz  
●寸法g(mm): 
25  
●ロードチェン線径(Φmm): 
4  
●寸法j (mm): 
25  
●寸法m(mm): 
92  
●種別: 
上下2速形  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
定格荷重(kg)
質量(kg)
最高昇降速度(m/s)
最低昇降速度(m/s)
反復定格最大起動ひん度(回/時)
反復定格負荷時間率(%)
寸法f(mm)
寸法i(mm)
寸法k(mm)
寸法h(mm)
定格時間(分)
寸法a(mm)
出力(W)
寸法C(mm)(フック間最小距離)
定格電流(A)
寸法e(mm)
寸法d(mm)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
06390867 EDC06SD 60 14.5 0.4 0.025 120 20 205 80 340 125 15 371 300 945 6 184 187 ¥156,900
¥156,933 ¥149,086
特価
出荷目安:5日
06390876 EDC10SD 100 14.5 0.25 0.025 120 20 205 80 340 125 15 371 300 945 6 184 187 ¥156,900
¥156,933 ¥149,086
特価
出荷目安:5日
06390885 EDC16SD 160 18.5 0.333 0.025 180 30 219 84 362 135 25 428 600 960 10.5 223 205 ¥206,100
¥206,133 ¥195,826
特価
出荷目安:5日
06390894 EDC24SD 240 18.5 0.225 0.0583 180 30 219 84 362 135 25 428 600 960 10.5 223 205 ¥206,100
¥206,133 ¥195,826
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。