間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 物流・保管用品 > 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ > 電気チェーンブロック > キトー > キトー-ED > 電気チェーンブロック セレクト本体

1 件中 1 - 1 件
キトー

キトーセレクト 1速形 (2点ボタン)3相AC200V

注文コード:06390946 注文コード:06390946
 
●特長: 
起動回数1200回/時に使える高頻度タイプ、電源3相AC200V。
ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能。
メカニカルブレーキ付き。
強力ロードチェーンを使用
軽量タイプで持ち運びに最適。
給電キャプタイヤーケーブル1.25mm2×3芯×5m。  

●定格荷重(kg): 
100  
●揚程(m): 
3  
●電源: 
3相 AC200V 50/60Hz  
●寸法g(mm): 
25  
●質量(kg): 
21.5  
●オシボタンコード長さL(m): 
2.5  
●昇降速度(m/s): 
50Hz:0.300/60Hz:0.358  
●反復定格最大起動ひん度(回/時): 
1200  
●反復定格負荷時間率(%): 
30  
●ロードチェン線径(Φmm): 
4  
●寸法f(mm): 
231  
●寸法i(mm): 
105  
●寸法j (mm): 
25  
●寸法k(mm): 
334  
●寸法m(mm): 
81  
●寸法h(mm): 
126  
●定格時間(分): 
40  
●寸法a(mm): 
371  
●出力(W): 
350  
●寸法C(mm)(フック間最小距離): 
285  
●定格電流(A): 
2.9(50Hz) / 2.6(60Hz)  
●種別: 
上下1速形  
●寸法e(mm): 
168  
●寸法d(mm): 
203  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
06390946 EX10S ¥106,900
¥106,933 ¥101,586
特価
出荷目安:5日
別送品
返品不可
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥5,000
沖縄地方1個〜¥10,000
離島1個〜¥10,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。