間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
テザック

テトロンブルースリング VE (両端アイタイプ)

注文コード:
 
●特長: 
テトロンはナイロンに比べ、荷重をかけた場合の伸び率が非常に少ない為、寸法安定性は抜群です。
テトロンはほとんど給水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。
使用限界がすぐわかります。ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。
見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上間違いをおこす事もありません。  

●用途: 
金属製品
機械、機械部品
コンクリート製品、石材
木製品、紙製品
プラスチック製品
自動車製品
各種工事
各種作業  

●材質: 
テトロン(ポリエステル)  
●幅(mm): 
200  
●色: 
ブルー  
●ベルト長さ(m): 
8  
●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

06393597

ベルト幅200mm×長さ8m ¥91,200
¥51,072
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧