工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
切削工具
>
ドリル
>
テーパードリル
>
三菱マテリアルツールズ
>
テーパードリル
>
40.0-49.5
>
44.0-44.5
2 件中 1 - 2 件
三菱マテリアル
テーパドリル
●特長:
一般穴あけ用です。
●用途:
汎用・一般加工
●材質:
ハイス(HSS)
●被削材:
軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金
●先端角(°):
118
●全長L1(mm):
375
●シャンク(MT No.):
4
●溝長L3(mm):
230
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
TD 44.0
TD 44.5
刃径D1(Φmm)
選択解除
44
44.5
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
04394327
TD 44.0
44
¥45,900
¥29,376
¥27,907
04394336
TD 44.5
44.5
¥49,600
¥31,744
¥30,157
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
テーパドリル
三菱マテリアル
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF