間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 切削工具 > ドリル > テーパードリル > 三菱マテリアルツールズ > テーパードリル > 70.0-79.0 > 75.0-79.0

1 件中 1 - 1 件
三菱マテリアル

テーパドリル

注文コード:
 
●特長: 
一般穴あけ用です。  

●用途: 
汎用・一般加工  

●材質: 
ハイス(HSS)  
●被削材: 
軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金  
●先端角(°): 
118  
●全長L1(mm): 
485  
●シャンク(MT No.): 
5  
●刃径D1(Φmm): 
75  
●溝長L3(mm): 
305  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
04395246 TD 75.0 ¥197,000
¥126,080 ¥119,776
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。