曜日別特売

(+)ナベ頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム)

(+)ナベ頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム) - 大阪魂(+)ナベ頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム) - 大阪魂(+)ナベ頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム) - 大阪魂(+)ナベ頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム) - 大阪魂(+)ナベ頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム) - 大阪魂(+)ナベ頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム) - 大阪魂(+)ナベ頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム) - 大阪魂(+)ナベ頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム) - 大阪魂
(28件のレビュー)
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
78件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
下穴径(Φmm)
十字穴番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05512622M3× 51パック(250個)M352.3(板の厚さ0.6mm)
2.5(板の厚さ0.8mm)
2.6(板の厚さ1.0mm)
2.6(板の厚さ1.2mm)
#2
オープン
559
615(税込)
当日出荷
05512631M3× 61パック(300個)M362.3(板の厚さ0.6mm)
2.5(板の厚さ0.8mm)
2.6(板の厚さ1.0mm)
2.6(板の厚さ1.2mm)
#2
539
593(税込)
当日出荷
05512647M3× 81パック(290個)M382.3(板の厚さ0.6mm)
2.5(板の厚さ0.8mm)
2.6(板の厚さ1.0mm)
2.6(板の厚さ1.2mm)
#2
539
593(税込)
当日出荷
05512656M3×101パック(260個)M3102.3(板の厚さ0.6mm)
2.5(板の厚さ0.8mm)
2.6(板の厚さ1.0mm)
2.6(板の厚さ1.2mm)
#2
539
593(税込)
当日出荷
05512665M3×121パック(250個)M3122.3(板の厚さ0.6mm)
2.5(板の厚さ0.8mm)
2.6(板の厚さ1.0mm)
2.6(板の厚さ1.2mm)
#2
539
593(税込)
当日出荷
05512674M3×161パック(225個)M3162.3(板の厚さ0.6mm)
2.5(板の厚さ0.8mm)
2.6(板の厚さ1.0mm)
2.6(板の厚さ1.2mm)
#2
539
593(税込)
当日出荷
05512683M3×201パック(195個)M3202.3(板の厚さ0.6mm)
2.5(板の厚さ0.8mm)
2.6(板の厚さ1.0mm)
2.6(板の厚さ1.2mm)
#2
オープン
559
615(税込)
当日出荷
05512692M3×251パック(160個)M3252.3(板の厚さ0.6mm)
2.5(板の厚さ0.8mm)
2.6(板の厚さ1.0mm)
2.6(板の厚さ1.2mm)
#2
539
593(税込)
当日出荷
05512701M3×301パック(140個)M3302.3(板の厚さ0.6mm)
2.5(板の厚さ0.8mm)
2.6(板の厚さ1.0mm)
2.6(板の厚さ1.2mm)
#2
499
549(税込)
当日出荷
05512717M3×351パック(105個)M3352.3(板の厚さ0.6mm)
2.5(板の厚さ0.8mm)
2.6(板の厚さ1.0mm)
2.6(板の厚さ1.2mm)
#2
499
549(税込)
当日出荷
05512726M3×401パック(80個)M3402.3(板の厚さ0.6mm)
2.5(板の厚さ0.8mm)
2.6(板の厚さ1.0mm)
2.6(板の厚さ1.2mm)
#2
オープン
559
615(税込)
当日出荷
05512735M3.5×61パック(230個)M3.562.6(板の厚さ0.6mm)
2.8(板の厚さ0.8mm)
2.9(板の厚さ1.0mm)
2.9(板の厚さ1.2mm)
#2
オープン
549
604(税込)
当日出荷
05512744M3.5×81パック(230個)M3.582.6(板の厚さ0.6mm)
2.8(板の厚さ0.8mm)
2.9(板の厚さ1.0mm)
2.9(板の厚さ1.2mm)
#2
オープン
559
615(税込)
当日出荷
05512753M3.5×101パック(220個)M3.5102.6(板の厚さ0.6mm)
2.8(板の厚さ0.8mm)
2.9(板の厚さ1.0mm)
2.9(板の厚さ1.2mm)
#2
オープン
559
615(税込)
当日出荷
05512771M3.5×161パック(180個)M3.5162.6(板の厚さ0.6mm)
2.8(板の厚さ0.8mm)
2.9(板の厚さ1.0mm)
2.9(板の厚さ1.2mm)
#2
539
593(税込)
当日出荷
05512787M3.5×201パック(160個)M3.5202.6(板の厚さ0.6mm)
2.8(板の厚さ0.8mm)
2.9(板の厚さ1.0mm)
2.9(板の厚さ1.2mm)
#2
539
593(税込)
当日出荷
05512796M3.5×251パック(145個)M3.5252.6(板の厚さ0.6mm)
2.8(板の厚さ0.8mm)
2.9(板の厚さ1.0mm)
2.9(板の厚さ1.2mm)
#2
499
549(税込)
当日出荷
05512805M3.5×301パック(120個)M3.5302.6(板の厚さ0.6mm)
2.8(板の厚さ0.8mm)
2.9(板の厚さ1.0mm)
2.9(板の厚さ1.2mm)
#2
オープン
559
615(税込)
当日出荷
05512814M3.5×351パック(95個)M3.5352.6(板の厚さ0.6mm)
2.8(板の厚さ0.8mm)
2.9(板の厚さ1.0mm)
2.9(板の厚さ1.2mm)
#2
499
549(税込)
欠品中
出荷予定:2025年10月28日
05512823M3.5×401パック(70個)M3.5402.6(板の厚さ0.6mm)
2.8(板の厚さ0.8mm)
2.9(板の厚さ1.0mm)
2.9(板の厚さ1.2mm)
#2
オープン
559
615(税込)
当日出荷
05512832M4× 61パック(170個)M462.9(板の厚さ0.6mm)
3.0(板の厚さ0.8mm)
3.1(板の厚さ1.0mm)
3.2(板の厚さ1.2mm)
#2
オープン
549
604(税込)
当日出荷
05512841M4× 81パック(170個)M482.9(板の厚さ0.6mm)
3.0(板の厚さ0.8mm)
3.1(板の厚さ1.0mm)
3.2(板の厚さ1.2mm)
#2
オープン
549
604(税込)
当日出荷
05512857M4×101パック(170個)M4102.9(板の厚さ0.6mm)
3.0(板の厚さ0.8mm)
3.1(板の厚さ1.0mm)
3.2(板の厚さ1.2mm)
#2
539
593(税込)
当日出荷
05512866M4×121パック(160個)M4122.9(板の厚さ0.6mm)
3.0(板の厚さ0.8mm)
3.1(板の厚さ1.0mm)
3.2(板の厚さ1.2mm)
#2
539
593(税込)
当日出荷
05512875M4×161パック(150個)M4162.9(板の厚さ0.6mm)
3.0(板の厚さ0.8mm)
3.1(板の厚さ1.0mm)
3.2(板の厚さ1.2mm)
#2
539
593(税込)
当日出荷
05512884M4×201パック(130個)M4202.9(板の厚さ0.6mm)
3.0(板の厚さ0.8mm)
3.1(板の厚さ1.0mm)
3.2(板の厚さ1.2mm)
#2
539
593(税込)
当日出荷
05512893M4×251パック(110個)M4252.9(板の厚さ0.6mm)
3.0(板の厚さ0.8mm)
3.1(板の厚さ1.0mm)
3.2(板の厚さ1.2mm)
#2
539
593(税込)
当日出荷
05512902M4×301パック(95個)M4302.9(板の厚さ0.6mm)
3.0(板の厚さ0.8mm)
3.1(板の厚さ1.0mm)
3.2(板の厚さ1.2mm)
#2
539
593(税込)
当日出荷
05512911M4×351パック(80個)M4352.9(板の厚さ0.6mm)
3.0(板の厚さ0.8mm)
3.1(板の厚さ1.0mm)
3.2(板の厚さ1.2mm)
#2
539
593(税込)
当日出荷
05512927M4×401パック(70個)M4402.9(板の厚さ0.6mm)
3.0(板の厚さ0.8mm)
3.1(板の厚さ1.0mm)
3.2(板の厚さ1.2mm)
#2
539
593(税込)
当日出荷
05512936M4×451パック(60個)M4452.9(板の厚さ0.6mm)
3.0(板の厚さ0.8mm)
3.1(板の厚さ1.0mm)
3.2(板の厚さ1.2mm)
#2
オープン
559
615(税込)
当日出荷
05512945M4×501パック(55個)M4502.9(板の厚さ0.6mm)
3.0(板の厚さ0.8mm)
3.1(板の厚さ1.0mm)
3.2(板の厚さ1.2mm)
#2
539
593(税込)
当日出荷
05512954M4×551パック(45個)M4552.9(板の厚さ0.6mm)
3.0(板の厚さ0.8mm)
3.1(板の厚さ1.0mm)
3.2(板の厚さ1.2mm)
#2
オープン
559
615(税込)
当日出荷
05512963M4×601パック(40個)M4602.9(板の厚さ0.6mm)
3.0(板の厚さ0.8mm)
3.1(板の厚さ1.0mm)
3.2(板の厚さ1.2mm)
#2
499
549(税込)
当日出荷
05512972M4×651パック(38個)M4652.9(板の厚さ0.6mm)
3.0(板の厚さ0.8mm)
3.1(板の厚さ1.0mm)
3.2(板の厚さ1.2mm)
#2
499
549(税込)
当日出荷
05512981M4×701パック(34個)M4702.9(板の厚さ0.6mm)
3.0(板の厚さ0.8mm)
3.1(板の厚さ1.0mm)
3.2(板の厚さ1.2mm)
#2
499
549(税込)
当日出荷
05512997M4×751パック(30個)M4752.9(板の厚さ0.6mm)
3.0(板の厚さ0.8mm)
3.1(板の厚さ1.0mm)
3.2(板の厚さ1.2mm)
#2
499
549(税込)
当日出荷
05513006M5× 81パック(105個)M583.8(板の厚さ0.6mm)
3.9(板の厚さ0.8mm)
4.0(板の厚さ1.0mm)
4.1(板の厚さ1.2mm)
#2
499
549(税込)
当日出荷
05513015M5×101パック(110個)M5103.8(板の厚さ0.6mm)
3.9(板の厚さ0.8mm)
4.0(板の厚さ1.0mm)
4.1(板の厚さ1.2mm)
#2
オープン
559
615(税込)
当日出荷
05513024M5×121パック(100個)M5123.8(板の厚さ0.6mm)
3.9(板の厚さ0.8mm)
4.0(板の厚さ1.0mm)
4.1(板の厚さ1.2mm)
#2
539
593(税込)
当日出荷
05513033M5×161パック(90個)M5163.8(板の厚さ0.6mm)
3.9(板の厚さ0.8mm)
4.0(板の厚さ1.0mm)
4.1(板の厚さ1.2mm)
#2
539
593(税込)
当日出荷
05513042M5×201パック(80個)M5203.8(板の厚さ0.6mm)
3.9(板の厚さ0.8mm)
4.0(板の厚さ1.0mm)
4.1(板の厚さ1.2mm)
#2
539
593(税込)
当日出荷
05513051M5×251パック(70個)M5253.8(板の厚さ0.6mm)
3.9(板の厚さ0.8mm)
4.0(板の厚さ1.0mm)
4.1(板の厚さ1.2mm)
#2
539
593(税込)
当日出荷
05513067M5×301パック(60個)M5303.8(板の厚さ0.6mm)
3.9(板の厚さ0.8mm)
4.0(板の厚さ1.0mm)
4.1(板の厚さ1.2mm)
#2
オープン
559
615(税込)
当日出荷
05513076M5×351パック(55個)M5353.8(板の厚さ0.6mm)
3.9(板の厚さ0.8mm)
4.0(板の厚さ1.0mm)
4.1(板の厚さ1.2mm)
#2
オープン
559
615(税込)
当日出荷
05513085M5×401パック(50個)M5403.8(板の厚さ0.6mm)
3.9(板の厚さ0.8mm)
4.0(板の厚さ1.0mm)
4.1(板の厚さ1.2mm)
#2
499
549(税込)
当日出荷
05513094M5×451パック(40個)M5453.8(板の厚さ0.6mm)
3.9(板の厚さ0.8mm)
4.0(板の厚さ1.0mm)
4.1(板の厚さ1.2mm)
#2
499
549(税込)
当日出荷
05513103M5×501パック(35個)M5503.8(板の厚さ0.6mm)
3.9(板の厚さ0.8mm)
4.0(板の厚さ1.0mm)
4.1(板の厚さ1.2mm)
#2
539
593(税込)
当日出荷
05513112M5×551パック(33個)M5553.8(板の厚さ0.6mm)
3.9(板の厚さ0.8mm)
4.0(板の厚さ1.0mm)
4.1(板の厚さ1.2mm)
#2
499
549(税込)
3日以内出荷
05513121M5×601パック(30個)M5603.8(板の厚さ0.6mm)
3.9(板の厚さ0.8mm)
4.0(板の厚さ1.0mm)
4.1(板の厚さ1.2mm)
#2
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05512814
2023-08-29
用途: 天井金具止め
沢井建装建設業・工事業

ビットにたちが悪く天井に向けての打ち込みには向かない。またすぐかじる。値段相応使えない

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。

対象商品 : 05512622
2022-10-28
用途: テープライトの固定補強

小さいねじですが、ビットもしっかりフィットし留めやすいねじでした。

1が参考にしています
対象商品 : 05512866
2022-08-08
用途: 引き出しスライドレールの取り付け

引き出しのスライドレールを取り付ける際にナべ頭なのでずれることなく、しっかり取り付けができます。

1が参考にしています
対象商品 : 05512911
2022-05-20
用途: 引っ掛けシーリング固定用
サービス業

引っ掛けシーリング単体で購入であるが
ビスの付属が無く、別途購入に至る
ビス挿入径がナベ頭ビスでないと装着出来ない
良い商品である

対象商品 : 05512631
2021-12-06
用途: 工作時の薄板の固定
その他業種

接着剤を使用しないで薄板を固定するため、短めのナベネジを探しておりましたが、近くのホームセンターには丁度良いサイズが無く大変助かりました。沢山入っていてコスパ良好です。

1が参考にしています
対象商品 : 05512866
2020-11-07
用途: 機械部品の組み立て
教育・研究機関

他のサイズも含めて,何度も購入しています.袋入りの数も多く,数量を気にせず使えるので,助かります.

対象商品 : 05513173
2020-11-02
用途: ケーブルタイマウントの固定

特に問題無く使っています。
低価格での提供を継続願います。

対象商品 : 05513252
2019-11-14
用途: クライミングホールド固定用に
サービス業

クライミングホールドを固定するために使用。ちょうどよい大きさでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2082:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする