アジャスターボルト(ユニクロメッキ・樹脂なし)

アジャスターボルト(ユニクロメッキ・樹脂なし) 大阪魂
(33件のレビュー)

耐荷重N(kgf)4903(500)参考値 種別樹脂無しアジャスター 材質 表面処理ユニクロメッキ 内容量1個
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ボルト径
ボルト長さL(mm)
ねじピッチ(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02040421 KA16×100 M16 100 2
 
 
取扱い終了
02040437 KA16×130 M16 130 2
 
 
取扱い終了
02040446 KA16×180 M16 180 2
 
 
取扱い終了
02040455 KA20×100 M20 100 2.5
 
 
取扱い終了
02040464 KA20×130 M20 130 2.5
 
 
取扱い終了
02040473 KA20×180 M20 180 2.5
 
 
取扱い終了
02040543 KB12×100 M12 100 1.75
 
 
取扱い終了
02040552 KB12×120 M12 120 1.75
 
 
取扱い終了
34990155 KB12×150 M12 150 1.75
 
 
取扱い終了
34990164 KA16×150 M16 150 2
 
 
取扱い終了
34990173 KA20×150 M20 150 2.5
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02040421 KA16×100 70823497 MA16×100 MA16×100 アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 モノタロウ 70823497 アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 モノタロウ 1本 239 税込263 注文コードが変更になりました。
02040437 KA16×130 70823506 MA16×130 MA16×130 アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 モノタロウ 70823506 アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 モノタロウ 1本 259 税込285 注文コードが変更になりました。
02040446 KA16×180 70823524 MA16×180 MA16×180 アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 モノタロウ 70823524 アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 モノタロウ 1本 319 税込351 注文コードが変更になりました。
02040455 KA20×100 70823533 MA20×100 MA20×100 アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 モノタロウ 70823533 アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 モノタロウ 1本 329 税込362 注文コードが変更になりました。
02040464 KA20×130 70823542 MA20×130 MA20×130 アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 モノタロウ 70823542 アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 モノタロウ 1本 479 税込527 注文コードが変更になりました。
02040473 KA20×180 70823567 MA20×180 MA20×180 アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 モノタロウ 70823567 アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 モノタロウ 1本 499 税込549 注文コードが変更になりました。
02040543 KB12×100 70823463 MA12×100 MA12×100 アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 モノタロウ 70823463 アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 モノタロウ 1本 189 税込208 注文コードが変更になりました。
02040552 KB12×120 70823472 MA12×120 MA12×120 アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 モノタロウ 70823472 アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 モノタロウ 1本 199 税込219 注文コードが変更になりました。
34990155 KB12×150 70823488 MA12×150 MA12×150 アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 モノタロウ 70823488 アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 モノタロウ 1本 229 税込252 注文コードが変更になりました。
34990164 KA16×150 70823515 MA16×150 MA16×150 アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 モノタロウ 70823515 アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 モノタロウ 1本 299 税込329 注文コードが変更になりました。
34990173 KA20×150 70823558 MA20×150 MA20×150 アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 モノタロウ 70823558 アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 モノタロウ 1本 499 税込549 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
02040543
2017-10-27
用途:
架台の調整
岡田鉄工株式会社 様

安いのに何の問題も無く使用出来ました。
他社の高い商品と区別がつかない。
コスパ最高!

対象商品:
02040446
2017-02-27
用途:
1800×900×720の作業台の底上げに

見た目良く、安価に作業台の高さを底上げしたかったのですが、
見事にイメージ通りになりました。
耐荷重については、あまり重い荷物を載せなければ問題ない
強度を有していると感じました。

対象商品:
02040543
2017-04-17
用途:
コスパがいい
設備電算親睦会 様

貴社ブランドは性能そのまま、値段安い、納期早いの3拍子揃っているから購入した。

対象商品:
02040552
2017-03-10
用途:
作業台の脚

安価だが全く問題なし。底が六角なのでインパクトレンチで一気に送り込めて無駄に長くても面倒でない。

対象商品:
02040543
2017-01-23
用途:
木製作業台のアジャスト

すごくしっかりとした作りです。ホームセンターで買うと結構な値がしますが、安くて必要十分な品物です。

対象商品:
02040543
2016-10-03
用途:
作業台の脚
ロマンス製菓株式会社 様

作業台を少し高くしたいときに、これに入れ替えて使っています。
価格と品質のバランスに満足

対象商品:
02040543
2015-10-05
用途:
DIY間仕切りの脚部に使用。

普通に使えます。室内使用の為、メッキにしましたが同時にステンレス製も購入しました。どちらも品質に問題はありません。

対象商品:
34990155
2015-09-08
用途:
機械架台の足

1個1個ネジ山保護してあり、メッキもきれい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする