ノーブランド

ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス)

ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス) ノーブランド
 

ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス) (3件の商品レビュー)

ケミカルアンカーに使用
材質
ステンレス(SUS304)
先端角(°)
45
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
77 件中 1 - 50 件
注文
コード

品番
全長(mm)
ねじ径
参考
基準
価格

販売価格
(税別)
出荷
関連

数量
06585923 M8×80 80 M8 オープン
¥139
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品不可
06585932 M8×90 90 M8 オープン
¥139
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品不可
06585941 M8×100 100 M8 オープン
¥139
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品不可
06585957 M8×110 110 M8 オープン
¥129
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
返品不可
06585966 M8×120 120 M8 オープン
¥149
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
返品不可
06585975 M8×130 130 M8 オープン
¥159
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
返品不可
06585984 M8×140 140 M8 オープン
¥149
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
返品不可
06585993 M8×150 150 M8 オープン
¥159
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品不可
06586002 M10×100 100 M10 オープン
¥179
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品不可
06586011 M10×110 110 M10 オープン
¥169
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品不可
06586027 M10×120 120 M10 オープン
¥199
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品不可
06586036 M10×130 130 M10 オープン
¥219
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品不可
06586045 M10×140 140 M10 オープン
¥229
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
返品不可
06586054 M10×150 150 M10 オープン
¥239
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
返品不可
06586063 M10×160 160 M10 オープン
¥249
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品不可
06586072 M10×170 170 M10 オープン
¥279
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
返品不可
06586081 M10×180 180 M10 オープン
¥299
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
返品不可
06586097 M10×190 190 M10 オープン
¥339
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
返品不可
06586106 M10×200 200 M10 オープン
¥319
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品不可
06586115 M12×100 100 M12 オープン
¥209
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品不可
06586124 M12×110 110 M12 オープン
¥219
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
返品不可
06586133 M12×120 120 M12 オープン
¥239
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品不可
06586142 M12×130 130 M12 オープン
¥229
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品不可
06586151 M12×140 140 M12 オープン
¥269
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品不可
06586167 M12×150 150 M12 オープン
¥269
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品不可
06586176 M12×160 160 M12 オープン
¥319
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
返品不可
06586185 M12×170 170 M12 オープン
¥359
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
返品不可
06586194 M12×180 180 M12 オープン
¥319
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
返品不可
06586203 M12×190 190 M12 オープン
¥369
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
返品不可
06586212 M12×200 200 M12 オープン
¥389
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
返品不可
06586221 M12×210 210 M12 オープン
¥439
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
返品不可
06586237 M12×220 220 M12 オープン
¥399
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
返品不可
06586246 M12×230 230 M12 オープン
¥499
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
返品不可
06586255 M12×240 240 M12 オープン
¥539
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
返品不可
06586264 M12×250 250 M12 オープン
¥479
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
返品不可
06586273 M16×150 150 M16 オープン
¥399
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品不可
06586282 M16×160 160 M16 オープン
¥419
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品不可
06586291 M16×170 170 M16 オープン
¥449
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
返品不可
06586307 M16×180 180 M16 オープン
¥469
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品不可
06586316 M16×190 190 M16 オープン
¥629
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
返品不可
06586325 M16×200 200 M16 オープン
¥599
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品不可
06586334 M16×210 210 M16 オープン
¥649
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
返品不可
06586343 M16×220 220 M16 オープン
¥679
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
返品不可
06586352 M16×230 230 M16 オープン
¥719
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
返品不可
06586361 M16×240 240 M16 オープン
¥739
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
返品不可
06586377 M16×250 250 M16 オープン
¥659
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
返品不可
06586386 M16×280 280 M16 オープン
¥869
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
返品不可
06586395 M16×300 300 M16 オープン
¥799
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
返品不可
06586404 M20×180 180 M20 オープン
¥839
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
返品不可
06586413 M20×190 190 M20 オープン
¥899
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

  1   2  >>
 

ねじ・ボルト・釘・ビス・素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > ケミカルアンカー > ケミカル寸切 > ステンレス

平均満足度:5.00  総レビュー件数:3 商品レビューを投稿する 毎月抽選でプレゼントがあたる!

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: 機器の据付

問題なく使用しています。
本数等、多いロットで安くならないですか?

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-06-16]

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: 機械設置時の固定用。

他のメーカー品を使用していたが、価格の面で割高なので使用してみたが、並べて置いても違いは判らないし、品質にも満足。欲を言えばもう少し安くてもよいかと思う。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-04-20]

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: 工作機械の設置

工作機械の設置に使用しました。商品として満足しています。次回も利用したいです。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-02-04]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。