間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ

現場を支えるネットストア MonotaRO お問い合わせ 個人向けストア IHC.MonotaRO 切削工具専門サイト 刃MonotaRO ベアリング専門サイト ベアリングタロウ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
カンペハピオ

残塗料処理剤

注文コード:05249045 注文コード:05249045 注文コード:05249045
 
●特長: 
水性、油性を選ばず、混ぜるだけで簡単に処理できます。ハケを洗った水、うすめ液にも使用できます。
固化した塗料は火気がなく風通しのよい子供の手の届かない所で乾燥させて「可燃ゴミ」として廃棄してください。  

●用途: 
水性、油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液、水等の廃棄処理剤。  

●仕様: 
1袋(30g)で400mLまで処理できます。  
●成分: 
高吸水性樹脂、アルミナケイ酸塩  
●その他: 
-使用方法-
油性の場合には、残った塗料に処理剤1袋全部を加えてかき混ぜた後、塗料の3倍の水を加えてさらに2〜3分かき混ぜます。オカラ状に約5倍に膨らみますので、あらかじめ大き目の容器で行なってください。400mL処理するのに2L程度の容器を目安にしてください(艶出しニス、うすめ液も同様)。

水性の場合には、残った塗料に処理剤1袋全部を加えてかき混ぜてください。オカラ状に約2倍に膨らみますのであらかじめ大き目の容器で行なってください。400mL処理するのに1L程度の容器を目安にしてください。  

●RED BOOKVol3ページ: 
339  
●内容量: 
1箱(30g×10袋入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

05249045

- オープン
¥1,137 ¥1,080
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

徳用万能刷毛

コーワ

商品点数:3

¥82〜

布マスカーテープ

MonotaRO

商品点数:2

¥165〜

マスキングテープ

MonotaRO

商品点数:6

¥249〜

Pure スモールローラー万能用 スペア

コーワ

商品点数:2

¥1,354〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 残塗料処理。
正直なところ、キャッチコピーほどの性能は発揮されなかった。
オカラ状というよりも泥?

一斗缶程度の量を廃棄処理できるようなものが発売されるのなら購入したい。
木村工業 様(秋田県) [2007-12-22]



キャンペーン一覧