間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > スプレー・オイル・グリス > グリス/油用注入器 > グリス > エーゼット

2 件中 1 - 2 件
エーゼット

HOC モリブデングリース ジャバラチューブ (フクロ)

注文コード:06180334
 
●特長: 
小さくて便利な80gタイプのジャバラカートリッジグリースです。
機械、部品等の動きをスムーズにし、給油期間の延長や機械、部品の寿命を倍増します。  

●用途: 
リチウムタイプのグリースに二硫化モリブデンを配合、不意の油切れ、高温時の焼き付きを防止。  

●成分: 
鉱物油、カルシウム石けん基、添加剤  
●適合: 
2-WAY 80 グリースガン(G922)  
●使用温度範囲(℃): 
-25〜+120  
●ちょう度: 
JIS2号  
●内容量: 
1本(80g)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
06180334 C798 オープン 廃番
09443131 F798 オープン
¥270 ¥257
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
代替相当品
06180334
C798
09443131
F798
エーゼット
HOC モリブデングリース ジャバラチューブ (フクロ)
1本(80g) ¥270 後継品です。

その他関連商品
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

2-WAY 80 グリースガン(レバータイプ)

エーゼット

商品点数:2

¥1,390

空砥ぎペーパー

BOSS

商品点数:8

HOC 万能グリース ジャバラチューブ

エーゼット

商品点数:2

¥230

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。