間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
2 件中 1 - 2 件
エーゼット

2-WAY 80 グリースガン(レバータイプ)

注文コード:03333994 注文コード:03333994 注文コード:09443043
 
●特記: 
グリースは別売りです。  
●質量(kg): 
0.54  
●容量(g): 
80(カートリッジ)・120(手詰め)兼用  
●油槽径(Φmm): 
35.8  
●最大圧力(kg/cm2): 
212  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

ノズル接続径
RED
BOOK3
ページ

Vol13
ページ

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

03333994

G922 358 オープン

廃番

09443043

G301 R1/8 083 オープン
¥1,390 ¥1,321
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
代替相当品
03333994
G922
09443043
G301
エーゼット
2-WAY 80 グリースガン(レバータイプ)
1個 ¥1,390 後継品です。

その他関連商品
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ジェットオイラースーパー型

フルプラ

商品点数:1

¥256

VベルトA形 (スタンダード)

バンドー化学

商品点数:188

¥312〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧