間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 静電気対策・クリーンルーム用品 > フィルム

1 件中 1 - 1 件
アキレス

セイデンクリスタル

注文コード:06393983
 
●特長: 
アキレス独自の配合技術により、防炎性はもちろん、高い透明性を維持したまま優れた帯電防止効果を有する画期的な軟質塩化ビニールフィルムです。  

●注意: 
※透明性は経時変化で劣化することがあります。ご使用の状況でお早めにお取替え下さい。  

●仕様: 
・表面固有抵抗率1010Ω(JIS K-6911)
・消防法施行令第4条の3に適合
・防炎2級(JIS A-1322)
・酸素指数26以上(JIS K-7201)  

●テープ幅(mm): 
1370  
●テープ長さ(m): 
30  
●テープ厚さ(mm): 
0.3  
●色: 
透明  
●RED BOOKVol3ページ: 
499  
●RED BOOKVol4ページ: 
601  
●総合カタログVol13ページ: 
111  
●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
06393983 - オープン
¥33,200 ¥31,540
特価
出荷目安:5日
別送品
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。