間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
ストリームライト

LEDライト スタイラスシルバー

注文コード:05490676
 
●特長: 
事務用ボールペンほどの太さながら、驚くほど明るいLEDを使用した次世代感覚のペン型ライトです。
電池込みの重さは僅か32g。
さらに日常防水構造。これほど細く、軽いスタイリッシュなペン型ライトは他にはありません。
消費電力が少ない高輝度LEDの使用により、1セットの電池で10時間以上の連続点灯が可能となりました。
LEDは基本的に電球切れがなく、100000時間以上の寿命があります。スイッチはテール部にあり、間欠、連続点灯が可能です。  

●付属品: 
バッテリー:単6アルカリ電池3個  
●仕様: 
約10時間点灯  
●直径(Φmm): 
9.6  
●全長(mm): 
158  
●LED色: 
ホワイト  
●色(本体): 
シルバー  
●質量(g): 
32  
●材質: 
航空機グレードアルミ  
●RED BOOKVol3ページ: 
1193  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

05490676

65012 ¥3,500
¥3,000
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

05490685
スタイラス用電池(アルカリ)

ストリームライト

65030

1パック(6本入)

¥1,105

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

スタイラス用電池(アルカリ)

ストリームライト

商品点数:1

¥1,105

面取りカッターV型(3枚刃)STシャンク

岡崎精工

商品点数:8

¥2,940〜

青ニス除去剤

MonotaRO

商品点数:1

¥368

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

用途: 物陰や奥まった箇所のような暗い場所の点検・作業に使っています。
このライトはめちゃめちゃスリムなので、かなり狭い場所でもスッと差し込んで対象物を照らせます。
しかもLEDがとても明るくグリップも手になじむので手放せません。
財布・携帯電話とともに身の回りの必需品のような存在です。
ただ使用電池がかなり特殊なので入手経路を確保しないといけませんが、MonotaROでお手頃価格で売っているのでその点は安心しています。 
バイクハウスWAO! 様(群馬県) [2006-12-19]



キャンペーン一覧