間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 溶接用品 > ガス溶断・溶接 > 吹管・火口 > 日酸TANAKA(吹管・火口) > 切断

1 件中 1 - 1 件
日酸TANAKA

A号切断器ノバック

注文コード:05588265
 
●特長: 
逆火を吹管後部ガス取り付け口で完全にストップする安全メカニズム。万一の逆火時も、異常圧力の発生を未然に防止するメカニズムによりガスホース内部に火炎を侵入させません。
ミキサー(ガス混合器)を溶かしたり調整器を壊すといった危険がなく、安全な作業環境を確保できます。
ガス通路細部までに理想的な構造を採用。ミキサー部を中心に吹管入口から器頭までのガス通路の細部にいたるまでTANAKAの研究成果のすべてを投入。ガス流動部分の理想構造を実現しました。  

●付属品: 
火口No.1〜No.3各1ヶ付き  
●適合: 
1220N火口  
●使用ガス: 
アセチレン  
●全長(mm): 
545  
●質量(g): 
1020  
●接続: 
形状
酸素用:JIS2号
燃料ガス用:JIS3号  

●ガス消費量(NL/h): 
1220N-1A:切断酸素1600、予熱酸素370、燃料ガス340
1220N-2A:切断酸素2600、予熱酸素480、燃料ガス440
1220N-3A:切断酸素4800、予熱酸素590、燃料ガス540  

●ガス圧力(MPa[kgf/cm2]): 
酸素:0.3[3.0]
燃料ガス:0.03〜0.05[0.3〜0.5]  

●RED BOOKVol3ページ: 
325  
●RED BOOKVol4ページ: 
347  
●内容量: 
1セット  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
05588265 112R オープン
¥13,452
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

05588301
A 型切断火口

日酸TANAKA

1220N-1A

1個

¥965

05588317
A 型切断火口

日酸TANAKA

1220N-2A

1個

¥965

05588326
A 型切断火口

日酸TANAKA

1220N-3A

1個

¥965

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。