間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 清掃用品・洗剤 > 洗剤・手洗い用品 > 洗濯用洗剤 > 作業衣用

1 件中 1 - 1 件
コスモビューティ(モクケン)

ヘビーウォッシュP

注文コード:05616423 注文コード:05616423
 
●特長: 
作業着専用洗剤。
しつこい油汚れを強力に分解。作業着、軍手、タオルなどの素材を傷めず汚れを落とします。
冷水・軟水・硬水を問わずお使いいただけます。  

●用途: 
綿・麻・合成繊維用  

●成分: 
界面活性剤[14%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム]
アルカリ剤(炭酸塩、ケイ酸塩)
蛍光増白剤  

●液性: 
弱アルカリ性  
●内容量: 
1箱(20kg)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
05616423 - ¥13,200
¥6,480 ¥6,156
特価
出荷目安:1日
別送品
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

耐水ペーパー

BOSS

商品点数:10

綿特日本一軍手600g(キナリ)

MonotaRO

商品点数:3

¥30〜

白メリヤスウエス(中古生地)

MonotaRO

商品点数:3

¥480〜

ユーゲル

ユーゲル化学工業

商品点数:4

¥665

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 作業着の洗濯
しつこい油汚れも落ちて大満足の商品です。
[2007-11-20]