間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 切削工具 > ドリル > ステップドリル > バーモント・A > チタンコーティングステップドリル

5 件中 1 - 5 件
バーモント・A

チタンコーティング ステップドリル

注文コード:05622346 注文コード:05622346 注文コード:05622346,05622355,05622364,05622373,05622382 注文コード:05622346,05622355,05622364,05622373,05622382 注文コード:05622346,05622355,05622364,05622373,05622382 注文コード:05622346,05622355,05622364,05622373,05622382 注文コード:05622346,05622355,05622364,05622373,05622382 注文コード:05622346,05622355,05622364,05622373,05622382

¥1,652〜
 
●特長: 
チタンコーティング仕上げで耐久性抜群
穴あけ、バリ取り、面取りを同時加工
2本の縦溝で切れ味抜群
滑り止め加工シャンクドリルチャックでしっかりと保持でき空回り、滑りの心配不要  

●用途: 
穴あけ、面取り、バリ取り同時加工
穴の拡大、ヤブレ穴の加工にも
パイプ等の曲面への穴あけに
長穴加工に  

●RED BOOKVol3ページ: 
170  
●RED BOOKVol4ページ: 
45  
●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
軸径(mm)
段数
穴あけ能力(mm)
全長(mm)
適合材
材質
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
05622346 13370 6.4 13 3.2/4.0/4.8/5.5/6.4/7.1/7.9/8.7/9.5/10.3/11.1/11.9/12.7 約76 薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等 ハイス(高速度鋼)HSS オープン
¥2,351
出荷目安:1日
05622355 13372 9.5 9 6.4/7.9/9.5/11.1/12.7/14.3/15.9/17.5/19.1 約71 薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等 ハイス(高速度鋼)HSS オープン
¥3,480
出荷目安:1日
05622364 13373 9.5 11 6.4/7.9/9.5/11.1/12.7/14.3/15.9/17.5/19.1/20.6/22.2 約59 薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等 ハイス(高速度鋼)HSS オープン
¥3,480
出荷目安:1日
05622373 13371 6.4 13 3.2/4.0/4.8/5.5/6.4/7.1/7.9/8.7/9.5/10.3/11.1/11.9/12.7 約76 ステンレスなどの難削材 コバルトハイス(高速度鋼) オープン
¥3,480
出荷目安:1日
05622382 13378 9.5 16 6.4/8.3/10.3/12.3/14.3/16.3/17.9/19.4/21/21.8/22.2/24.2/25.8/27.4/28.2/28.6 約76 薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等 ハイス(高速度鋼)HSS オープン
¥5,455
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

超硬ロングホールソー

HYUN JIN

商品点数:48

¥1,889〜

ビニルテープ No.21

nitoms(ニトムズ)

商品点数:24

¥55〜

コバルトストレートドリル

YG-1

商品点数:65

¥1,728〜

面取りカッターU型(1枚刃)STシャンク

岡崎精工

商品点数:7

¥2,940〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 自動車エアロパーツ(FRP製)ボディー(薄鉄)の穴あけ加工
これは便利です。下穴なしでクリップの入る大きさまで調整しながら加工できます。あまり硬い物には向かないかもわかりませんがFRPや薄鉄なら充分な強度でかなり長く使えます。価格が高いのがちょっと痛いですが・・・
be Bros 様(徳島県) [2007-11-19]