間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
3 件中 1 - 3 件
Rectorseal

レクターシール

注文コード:05707134,08755144 注文コード:05707134,08755144 注文コード:05707143

¥820〜

¥860
 
●成分: 
合成樹脂(100%)エポキシ樹脂、アミン/アミド  
●耐熱温度(℃): 
-40〜260(連続使用)
430(断続使用)  

●種類: 
エポキシ樹脂系補修剤  
●硬度: 
ショアーD85  
●有効期限(年): 
3年(未開封)  
●剪断強度(kg/cm2): 
49  
●誘電耐力: 
400 V/mil 0.125in  
 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

内容量

強度(kg)
体積抵抗率(Ωcm)
弾性係数
RED
BOOK3
ページ

Vol13
ページ

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

05707134

EP-200 1本(56g) ナチュラルグレー 引張強度:420kg/cm2
圧縮強度:1260kg/cm2
5×1015 6×105PSI 381 072 ¥1,500
¥972 ¥923
特価
出荷目安:1日

05707143

EP-400 1本(112g) ナチュラルグレー 引張強度:420kg/cm2
圧縮強度:1260kg/cm2
5×1015 6×105PSI 381 072 ¥2,800
¥1,903 ¥1,808
特価
出荷目安:1日

08755144

EP-200 1本(56g) ホワイト 引張強度:420kg/cm2
圧縮強度:1260kg/cm2
5×1015 6×105 PSI ¥1,500
¥972 ¥923
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

TS継手 エルボ

ノーブランド

商品点数:7

¥37〜

TS継手 バルブ用ソケット

ノーブランド

商品点数:7

¥37〜

ヒートガン

MonotaRO

商品点数:2

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ビニールテープ

MonotaRO

商品点数:21

¥75〜

6LEDハンディライト

MonotaRO

商品点数:1

布テープ

MonotaRO

商品点数:1

¥128

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 揚鍋。アルミバケツ
大満足もっと早く知っていたら。PRすべきだ
川島工務店 様(滋賀県) [2007-11-09]



キャンペーン一覧