間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 接着剤・補修材 > 配管関係 > Rectorseal

3 件中 1 - 3 件
Rectorseal

レクター・アーロンテープ

注文コード:05863767 注文コード:05863767 注文コード:05863776 注文コード:05863785
 
●特長: 
ぽたぽた落ち漏水、滲み補修に!圧力がかかっている状態で補修できます。
テープ同士が自己融着し簡単に補修施工できます。
接着剤なしでゴムの伸縮性と密着力でテープ同士が融着し 破損部分や隙間を塞ぎます。ベタ付きなく使えます。  

●用途: 
水漏れ、エアー漏れなどの配管補修、各種ホースの補修に。  

●注意: 
※塗装不可  

●耐熱温度(℃): 
-50〜200  
●材質: 
シリコンラバー  
●幅(mm): 
25  
●厚さ(mm): 
約0.1  
●引張強度: 
7.0Mpa  
●伸度(%): 
440  
●耐圧力性: 
圧力に応じて重ね巻き  
●耐薬品性: 
硫酸 キシロール ガソリン等は不可(溶剤不可)  
●絶縁強度(volts/mil): 
570  
●内容量: 
1巻  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
長さ(m)
有効期限(年)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
05863776 SR-2 2 製造より2年間(常温状態) ¥2,000
¥1,600 ¥1,520
特価
出荷目安:1日
05863785 SR-5 5 製造より2年間(常温状態) ¥4,800
¥3,958 ¥3,760
特価
出荷目安:1日
05863767 SR-11 11 製造より1年間(常温状態) ¥10,000
¥10,000 ¥9,500
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

05707134
レクターシール

Rectorseal

EP-200

1本(56g)

¥972

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

インクタンク BCI-7e

Canon

商品点数:8

¥1,000〜

レクター・ハイテープ

Rectorseal

商品点数:5

¥2,877〜

白 長ニップル

吉年

商品点数:78

¥72〜

カラー布粘着テープ No.756

nitoms(ニトムズ)

商品点数:8

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。