間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
Rectorseal

レクター・サンシート

注文コード:06299352 注文コード:06299352
 
●特長: 
硬化すれば通常のFRPと同等の強度と耐久性があります。
シール、モールド等、穴やひび割れの補修、鋼板の腐食部分の補修などにも簡単に行えます。
紫外線をわずか15分あてるだけで硬化するFRPシート
紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂をガラス繊維で強化、2枚のPETフィルムでカバーしています。
硬化後の仕上げに、パテ打ち出し、面出し、塗装も従来通りの方法でOK!  

●用途: 
防サビ・防水・補強・耐食・耐磨耗・耐薬品
ご家庭から工場、船舶まで用途は多様。シール感覚で本格補修できます。  

●注意: 
補修前にパイプ、ホースの元栓を閉め、圧力を抜いてください。
補修面をサンドペーパー等で処理し、油分は拭き取っておきます。  

●形式: 
ガラスファイバー入り強化プラスチックシート  
●耐熱温度(℃): 
-20〜100  
●材質: 
PETフィルム、ガラス繊維、紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂(ガラス含有率・25〜30%Wt /ガラス目付量・600g/m2 /ガラス繊維長さ・50mm)  
●厚さ(mm): 
1.5  
●寸法(mm): 
150×220  
●有効期限(年): 
1年(未開封)  
●引張強度: 
115MPa  
●破断伸度(%): 
1.5  
●曲げ強さ(MPa): 
235  
●内容量: 
1枚  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

06299352

UV-600
¥3,154 ¥2,996
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧