間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
花王

マジックリン

注文コード:05828986

¥1,440
 
●特長: 
スピード洗浄成分GXが、換気扇、レンジなどのしつこい油汚れを浮きあがらせて、ぐんぐん落とします。
冷蔵庫や照明器具等のプラスチック部分から、ビニールレザー、ドアノブまで、幅広く使えます。  

●用途: 
換気扇、レンジ、オーブン、レンジまわりの壁やビニール床など  

●液性: 
アルカリ性  
●種別: 
詰替用  
●エスコ品番: 
EA922KA-8  
●主成分: 
界面活性剤(2%、アルキルアミンオキシド)、泡調整剤、アルカリ剤  
●RED BOOKVol3ページ: 
613  
●総合カタログVol13ページ: 
160  
●内容量: 
1本(4.5L)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

05828986

- オープン
¥1,690 ¥1,606
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

タオルウエス(中古生地)

MonotaRO

商品点数:2

¥2,140〜

06121945
マジックリン ハンディスプレー

花王

-

1本(400mL)

400mL[4901301036155]、本体

¥337

06121954
マジックリン ハンディスプレー

花王

-

1本(400mL)

400mL[4901301036179]、詰替用

¥238

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

パーム束子

ノーブランド

商品点数:3

¥63〜

かんたんマイペット

花王

商品点数:1

¥1,180

クレ5-56

呉工業(クレ)

商品点数:3

¥328〜

純綿軍手

MonotaRO

商品点数:4

¥45〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 壁・床・機械のインキ汚れ清掃
マジックリンは最高です
[2007-11-18]

満足度:
用途: 掃除
大容量で大変お買い得です。ホームセンターなどで購入しても持って帰ってくるのが大変だったのでとても助かっています。
[2007-11-09]



キャンペーン一覧