間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 清掃用品・洗剤 > 洗剤・手洗い用品 > 風呂用洗剤 > 業務用

3 件中 1 - 3 件
花王

バスマジックリン

注文コード:05829004 注文コード:06121981 注文コード:06121997
 
●特長: 
しつこい湯垢をすばやく分解し、黒ずみ・脂汚れもスッキリと落とします。
サッと泡切れて、すすぎがとても簡単です。
中性タイプなので、安心してお使いになれます。
ポリ・ホーロー・ステンレスなど幅広くご使用いただけます。  

●注意: 
※一部の浴槽や床・壁では白く変色することがあるので、5分以上放置しないでください。
こすっても落としきれないしつこい汚れ(白く残る水アカ等)の部分には、ホーミング(液タイプ)をお使いください。  

●液性: 
中性  
●主成分: 
界面活性剤(10% 脂肪酸アミドプロピルベタイン)、泡調整剤、金属封鎖剤  
 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
内容量
エスコ品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
06121981 - 1本(400mL) オープン
¥317 ¥301
特価
出荷目安:1日
06121997 - 1本(350mL) オープン
¥197 ¥187
特価
出荷目安:1日
05829004 - 1本(4.5L) EA922KD-2 オープン
¥1,650 ¥1,568
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

エルモア ティシュー

カミ商事

商品点数:1

¥369

簡易フェイスマスク

MonotaRO

商品点数:1

¥290

六角穴付止ねじ(SCM435/黒色酸化皮膜)

ノーブランド

商品点数:74

¥500

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。