間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 清掃用品・洗剤 > 洗剤・手洗い用品 > 台所用洗剤 > 家庭用

1 件中 1 - 1 件
花王

ホーミング

注文コード:06110027
 
●特長: 
レンジのガンコな油汚れやなべのこげつきもグングン落とし、ピカピカにします。すばやくすすげて気になるザラツキがしません。  

●用途: 
流し台・調理台(ステンレス・ホーロー)・ガスレンジやそのまわりの壁面・調理用品(なべ・フライパン・まな板・包丁・魚焼きの網やグリル)・食器(金属・陶器・ガラス製)・三角コーナー・排水口のごみ受け・浴そう・タイル・すのこ・おけ・腰かけ・洗面台・衛生陶器・運動靴  

●液性: 
弱アルカリ性  
●主成分: 
研磨剤(50%)、界面活性剤(6% 脂肪酸アルカノールアミド)  
●内容量: 
1本(400g)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
06110027 - オープン
¥200 ¥190
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

マジックリン ハンディスプレー

花王

商品点数:2

¥236〜

トイレマジックリン

花王

商品点数:6

¥167〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。